Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM3 - module sécurité contrôle AU/inter/barr - cat. 3 SIL2 - 24VCC - vis - TM3SAFL5R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - 2

  • évaluation des entrées - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485393018

Réf. Sonepar

01887539301

Réf. Fournisseur

TM3SAFL5R

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

2

évaluation des entrées:

autre

modèle:

autre

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0.04...0.04 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

3

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

43.7 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

73 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

tension de commande 2:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

courant de commutation assigné:

1.1 A

Modicon TM3 - module de sécurité contrôle AU/inter/barr - cat. 3 SIL2 - 24VCC - à vis - H94mmxL43,7mmxP73mm - IP20 - contrôle d’arrêt d’urgence et d’interrupteurs, ou barrières immat de sécurité à sorties stat et capteur pression

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL d/Catégorie 3 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL2 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il dispose d’un dispositif de verrouillage avec le module adjacent, de deux connecteurs de bus TM3 (un de chaque côté) conçus pour permettre la continuité de liaison entre les modules connectés. Il dispose aussi d’un verrou de clipsage sur profilé symétrique et d’un bloc de visualisation (DEL - vertes, rouges) des voies et de diagnostic du module.