Schneider Electric - Modicon TM4, module réseau Profibus DP esclave - TM4PDPS1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • taux de transmission - 9.6 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480649066

Réf. Sonepar

01887064906

Réf. Fournisseur

TM4PDPS1

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

taux de transmission:

9.6 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non