Schneider Electric - Modicon TM5 - coupleur Bus pour extension TM5 TM7 en EthernetIP - IP20 - 100m - TM5NEIP1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM5 - coupleur Bus pour extension TM5 TM7 en EthernetIP - IP20 - 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 2

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489661915

Réf. Sonepar

01887966191

Réf. Fournisseur

TM5NEIP1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de raccordements capteur/actionneur:

2

type de fixation:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre