Schneider Electric - Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-SM - MCSESU083F2CS0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Non
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481029577
Réf. Sonepar
01887102957
Réf. Fournisseur
MCSESU083F2CS0
Marque
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Non
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
6
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
2
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
110 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
88 mm
puissance absorbée max.:
3.8 W
alimentation électrique redondante:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de commutateurs non managés Modicon. Ce commutateur non géré est livré avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 6 ports de transmission pour câble en cuivre et 2 ports pour fibre optique monomode. Il fournit une connectivité simple pour plusieurs périphériques Ethernet et offre aux clients davantage d'options avec des applications de qualité industrielle. Sa consommation électrique est de 3,8W et sa tension nominale de 12V à 24V CC. Il dispose d'un connecteur d'alimentation amovible à 3 broches. Il dispose de connecteurs blindés qui conviennent aux petits réseaux isolés ou aux systèmes avec un trafic réseau léger et aux réseaux avec de faibles niveaux de complexité. Il est certifié CE, UL, RCM, UKCA, EAC et est conforme aux normes UL 61010 et EN/IEC 61131. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique. Il offre une faible consommation d’énergie et un encombrement réduit. Il fournit également une connectivité simple pour plusieurs périphériques Ethernet. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans vos opérations, des appareils au contrôle et à votre réseau d'entreprise.



