Schneider Electric - Modicon X80 - 4 entrées analogiques rapides isolées 0/4..20mA, SIL3/Cat 2/PLd - BMXSAI0410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481204943
Réf. Sonepar
01887120494
Réf. Fournisseur
BMXSAI0410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
16 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
fiche
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
largeur:
32 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
160 mm
Quelques mots du fabricant :
- Entrée analogique de sécurité pour M580
- Conforme CIP Safety
- Certification TÜV Rheinland
- Sécurité mondiale
- Détection de courant hors plage