Schneider Electric - Modicon X80 - alim sécurité redondante - 40W 110/220Vac - fonctions prédictive - BMXCPS4002S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - alim sécurité redondante - 40W 110/220Vac - fonctions prédictive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'entrée CC - 0...0 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie CC - 0...0 V

  • courant de sortie max. CC - 4.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481204950

Réf. Sonepar

01887120495

Réf. Fournisseur

BMXCPS4002S

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CC:

0...0 V

courant de sortie max. CC:

4.5 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

100...240 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

1.1 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

1.1 A

courant d'entrée max. CC:

0 A

type de tension de sortie:

AC/DC

tension de sortie CA 50 Hz:

3.3...24 V

tension de sortie CA 60 Hz:

3.3...24 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

4.5 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

4.5 A

puissance dissipée:

40 W

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

68 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

Modicon X80 - alim sécurité redondante - 40W 110/220Vac - fonctions prédictive - tout fond de panier - limite de la tension primaire : 85...264 V - courant en entrée : 0,55 A 230 V, 1,1 A 115 V - courant à l'appel : 30 A 115 V, 60 A 230 V

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le BMXCPS4002S fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le module X80 BMXCPS4002S est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts



Quelques mots du fabricant :

  • Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
  • Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
  • Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
  • Cybersécurité