Schneider Electric - Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 0,8m - BMXXBC008K

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.8 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3595863992618

Réf. Sonepar

00002399261

Réf. Fournisseur

BMXXBC008K

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.8 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 0,8m

Les Atouts de l'article:

Ce câble d'extension fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce cordon peut être utilisé entre 2 modules d'extension de rack BMXXBE1000. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs mâles D-sub (DE-09) pour le raccordement électrique. Le cordon pèse 0,165kg et mesure 0,8 m. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Il est compatible avec le terminateur de ligne TSXTLYEX pour connecter le BMXXBE1000. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts (maintenance et formation) avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.