Schneider Electric - Modicon X80 - câble extension rack M340/M580 - 3m - BMXXBC030K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595863992632
Réf. Sonepar
00002399263
Réf. Fournisseur
BMXXBC030K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble d'extension fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Ce cordon peut être utilisé entre 2 modules d'extension de rack BMXXBE1000. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé de 2 connecteurs SUB-D 9 voies pour le raccordement électrique. Le cordon pèse 0,420kg et mesure 3 m. Ce produit répond aux besoins des clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Ce câble d'extension est compatible avec l'extension Modicon M340 BMXXBE1002. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts (maintenance et formation) avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.