Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 10m - BMXFCC1003

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 10 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595863920024

Réf. Sonepar

00002392002

Réf. Fournisseur

BMXFCC1003

Marque

Schneider Electric

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

10 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - connecteur 2xHE10 - 10m - amovible pré-équipé pour embases ABE7 - avec 1 connecteur 40 voies - 40 brins - section du fil : 0,324 mm²

Les Atouts de l'article:

Ce cordon fait partie de la gamme X80, une plateforme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) M580 et M340. C'est un accessoire du module d'E/S. Modicon X80 offre un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé d'un connecteur 40 contacts et de deux connecteurs HE10 pour le raccordement électrique. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce cordon est compatible avec les embases Advantys ABE7 Telefast et le module d’entrées/sorties à connecteurs 40 contacts. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).