Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - fils volants 2 extrémités - 3m - BMXFCW303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon X80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863920178
Réf. Sonepar
00002392017
Réf. Fournisseur
BMXFCW303
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
40
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce cordon-connecteur amovible pré-équipé fait partie des modules Modicon X80. Il est compatible avec les modules 32 canaux. Il permet la connexion entre les E/S des modules avec connecteurs 40 voies et les capteurs, préactionneurs.
Quelques mots du fabricant :
- Connecteur 40 contacts et 2 extrémités fils libres différenciés par couleur
- Cordon prééquipé avec une extrémité fils libres
- Pour module d’E/S avec connecteurs 40 contacts