Schneider Electric - Modicon X80 - cordon - connecteur 40 contacts - fils volants 2 extrémités - 5m - BMXFCW503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon X80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595863920185
Réf. Sonepar
00002392018
Réf. Fournisseur
BMXFCW503
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce cordon fait partie de la gamme X80, une plateforme commune de modules pour les contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) M580 et M340. C'est un accessoire du module d'E/S. Modicon X80 offre un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé d’un connecteur 40 contacts et de fils libres à code couleur à deux extrémités (selon norme DIN 47100) pour le raccordement électrique. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce cordon est compatible avec les modules d’entrées/sorties «Tout ou Rien» de la plateforme d’automatisme M340 Modicon. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles qui réduit les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).