Schneider Electric - Modicon X80 - M580 FactoryCast Eth vernie - BMENOC0311C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • taux de transmission - 100000 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480713934

Réf. Sonepar

01887071393

Réf. Fournisseur

BMENOC0311C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

taux de transmission:

100000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

29 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

103 mm

Modicon X80 - M580 FactoryCast Eth CC - Vernie