Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 125Vcc - BMXDDI1604T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 125Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 3.3...3.3 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864082196

Réf. Sonepar

01887408219

Réf. Fournisseur

BMXDDI1604T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

3.3...3.3 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

2.4 mA

tension admissible à l'entrée:

125...125 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

125...125 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

5...9 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

33 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 125Vcc - pour température étendue - courant d'entrée TOR : 2,4 mA - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module d’entrées TOR fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules communs d’entrées/sorties et de communication, d’alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 16 voies d'entrée, il est alimenté avec 125V CC (positif). Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il dispose d'un fusible externe par groupe de voie 0,5A et d'un type de protection à fusion rapide contre les inversions de polarité. Son indice de protection est IP20 et il offre 885821 heures de MTBF. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 3. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340, M580 (E/S locales ou distantes) équipés d'un bornier débrochable 20 contacts à cage, à vis étriers ou à ressort. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Modularité et évolutivité
  • Robustesse et fiabilité
  • Sécurité commune
  • Adapté aux environnements difficiles (IP20)
  • Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C