Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 48Vcc - BMXDDI1603

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 3.3...3.3 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595863966930

Réf. Sonepar

00002396693

Réf. Fournisseur

BMXDDI1603

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

3.3...3.3 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

tension admissible à l'entrée:

48...48 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

48...48 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

4...7 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

33 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

consommation d'énergie:

3.6 W

Modicon X80 - module 16 entrées TOR - 48Vcc - type d'entrée logique : isolé - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 2,5mA - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Modularité et évolutivité
  • Robustesse et fiabilité
  • Sécurité commune
  • Adapté aux environnements difficiles (IP20)
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C