Schneider Electric - Modicon X80 ? module 32 sorties TOR ? statique - 24Vcc - 0.5A - BMXDDO3202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 12...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 32
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482177963
Réf. Sonepar
01887217796
Réf. Fournisseur
BMXDDO3202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
12...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
32
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
12...24 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
0.3...0.3 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
32 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit sert à manager des sorties tout ou rien. Il s'installe sur un Rack X80 en lien avec la CPU.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il suffit de le monter sur le rack et de brancher le câble pour raccorder les Sorties. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond à la norme EN/CEI 61131-2 sur les automates programmables, au règlement Européen 2014/35/EU et à la directive européenne 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez associer ou compléter votre solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programmation EcoStruxure Control Expert.
Les Atouts de la gamme:
Modicon X80 est la gamme proposant un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum.
Quelques mots du fabricant :
- Facilite l'implémentation
- Maintenance facile
- Améliore l'efficacité des processus en divisant par 5 la durée de l'analyse
- Cybersécurité