Schneider Electric - Modicon X80 - Module 32E TOR, 48Vcc à bornier - BMXDDI3203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 48...48 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 32
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481946713
Réf. Sonepar
01887194671
Réf. Fournisseur
BMXDDI3203
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
48...48 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
32
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
2.3 mA
tension admissible à l'entrée:
38...60 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
sans
tension admissible à la sortie:
38...60 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
4...7 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d’entrées TOR fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules communs d’entrées/sorties et de communication, d’alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 32 voies d'entrée et est alimenté avec 48VCC (positif). Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Ce produit est classé IP20 et offre 2440989 heures de MTBF. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 type 3. Il est compatible avec les automates M340, M580 (E/S locales ou décentralisées) équipés d’un bornier débrochable 40 contacts à cage ou à ressort. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis.
Quelques mots du fabricant :
- Modernisation et migration rentables
- Réduction du temps de mise sur le marché
- Efficacité du process
- Maintenance facile
- Fiabilité et robustesse