Schneider Electric - Modicon X80 - module 4 entrées ANA rapides isolées - durci - BMXAMI0410H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon X80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864025568
Réf. Sonepar
00002402556
Réf. Fournisseur
BMXAMI0410H
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
résolution des entrées analogiques:
16 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
fiche
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Oui
matériel associé (Ex ib):
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
32 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrées analogiques isolées fait partie de la gamme Modicon X80, une offre de modules d'entrées/sorties et de communication communs, d'alimentations et de racks pour Modicon M340 et Modicon M580. Il dispose de 4 canaux d'entrées. Il peut être utilisé dans des environnements plus difficiles et fonctionner entre -25°C et +70°C/-13°F à 158°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation. Il est équipé d'un connecteur à 20Voies pour le raccordement électrique. Ce produit est classé IP20 et offre 1 208 015 heures de temps moyen entre pannes (MTBF). Il convient aux applications dans les transports, l'eau et les eaux usées, les biens de consommation emballés, l'exploitation minière des métaux, la production d'électricité, les énergies et produits chimiques et les centres de données. Ce produit est certifié CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy et répond aux normes EN 61000-6-5, EN 61850-3. Ce module est compatible avec les automates Modicon M340, M580 (E/S locales ou distantes) dotés d'un bornier amovible à cage 20 voies, à vis ou à ressort. Il doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis. La gamme Modicon X80 propose des modules compatibles communs qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents automates programmables (PAC).






