Schneider Electric - Modicon X80 - module 8 sorties relais NO isolées - 24-125Vcc & 24-240Vca - BMXDRA0815

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 250...250 V

  • tension d'alimentation DC - 125...125 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481275608

Réf. Sonepar

01887127560

Réf. Fournisseur

BMXDRA0815

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

250...250 V

tension d'alimentation DC:

125...125 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

250...250 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

0.65 mA

tension admissible à l'entrée:

125...250 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

125...250 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

0...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

33 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

Modicon X80 - module 8 sorties relais NO isolées - 24-125Vcc & 24-240Vca - logique de sortie : positive - raccordement : 20 voies bornier - IP20

Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduction du temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile
  • Fiabilité et robustesse