Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation redondante 125VDC - 40W - durci - BMXCPS3522H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 125...125 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 0...0 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon X80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481179104
Réf. Sonepar
01887117910
Réf. Fournisseur
BMXCPS3522H
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz:
125...125 V
tension d'entrée CC:
0...0 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CC:
0...0 V
courant de sortie max. CC:
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
125...125 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0.6 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0.6 A
courant d'entrée max. CC:
0 A
type de tension de sortie:
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz:
3.3...24 V
tension de sortie CA 60 Hz:
3.3...24 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
4.5 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
4.5 A
puissance dissipée:
40 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
68 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
99 mm






