Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 24..48Vcc - 31,2W - BMXCPS3020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 24...48 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 3.3...24 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595863908985
Réf. Sonepar
00002390898
Réf. Fournisseur
BMXCPS3020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
24...48 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CC:
3.3...24 V
courant de sortie max. CC:
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
1.65 A
type de tension de sortie:
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
puissance dissipée:
31.2 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
68 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
99 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie des modules Modicon X80. Ce module fournit l'alimentation de chaque rack d'E/S Modicon X80 et des modules installés. Il est fourni avec 24V à 48V CC isolé. Son boîtier offre un indice de protection IP 20 de l'électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Fusible interne non accessible pour le circuit primaire
- Protection contre les surcharges et les surtensions pour circuit secondaire
- Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire
- Modularité et évolutivité
- Robustesse et fiabilité
- Sécurité commune