Schneider Electric - Modicon X80 - module de pesage - 1 voie - PMESWT0100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 1
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Non
adapté au pesage - Oui
adapté à la régulation de température - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485407791
Réf. Sonepar
01887540779
Réf. Fournisseur
PMESWT0100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de fonctions:
1
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Non
adapté au pesage:
Oui
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Non
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Non
adapté à la détection de valeurs absolues:
Non
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Non
adapté à la régulation mono-axe:
Non
adapté au positionnement multi-axes:
Non
adapté au positionnement mono-axe:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
150 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
242 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module de pesage fait partie de la gamme X80, une offre d’entrées/sorties communes pour Modicon M340 et M580. Il est équipé de 1 entrée de mesure. Il dispose d'un traitement «TC» (tout Climat) et peut fonctionner à des températures comprises entre 0°C et +60°C. L'offre Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts d'inventaire des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Son indice de protection est IP20. Ce produit répond aux besoins des infrastructures intelligentes, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de Data centers et de la production d'électricité. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM et EAC et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Ce module est compatible avec l'embase BMEXBP, le processeur BMEP58 et le module BMECRA31210. Le produit doit être installé sur le rack et fixé à l'aide de 2 vis. Modicon X80 est une plateforme commune de modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock, et d'une formation unique pour différents automates programmables (PAC).
Quelques mots du fabricant :
- Modernisation et migration rentables
- Réduction du temps de mise sur le marché
- Efficacité du process
- Maintenance facile