Schneider Electric - Modicon X80 - module interface codeur SSI - 3 voies - BMXEAE0300

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fonctions - 5

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Oui

  • adapté au pesage - Oui

  • adapté à la régulation de température - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864126685

Réf. Sonepar

01887412668

Réf. Fournisseur

BMXEAE0300

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de fonctions:

5

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Oui

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Oui

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Oui

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Oui

adapté à la détection de valeurs absolues:

Oui

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Oui

adapté à la régulation mono-axe:

Oui

adapté au positionnement multi-axes:

Oui

adapté au positionnement mono-axe:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

150 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

242 mm

Modicon X80 - module interface codeur SSI - 3 voies - fonctions : déporté, comparaison, modulo, réduction, capture - 1 24 V CC sortie numérique réflex pour chaque canal SSI, 2 24 V CC entrées numériques de saisie pour les 3 canaux SSI

Les Atouts de l'article:

Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'interface codeur dispose de 3 canaux SSI. Il s'agit d'un module d'interface codeur avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 250mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les fonctions disponibles sont le décalage, la comparaison, le module, la réduction et la capture. La vitesse de transmission est de 500kbauds, 200kbauds, 1Mbauds, 100kbauds et 8 bits à 31 bits. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,138 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié UL, C-Tick, CSA, GOST, ATEX, CSA, CE, FM Classe 1 Division 2, CCS. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec un codeur absolu SSI 24V CC pour 200mA par canal.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).



Quelques mots du fabricant :

  • Modernisation et migration rentables
  • Réduire le temps de mise sur le marché
  • Efficacité du process
  • Maintenance facile