Schneider Electric - Modicon X80 - module interface codeur SSI - 3 voies - durci - BMXEAE0300H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 5
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Oui
adapté au pesage - Oui
adapté à la régulation de température - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon X80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864156613
Réf. Sonepar
01887415661
Réf. Fournisseur
BMXEAE0300H
Marque
Schneider Electric
nombre de fonctions:
5
capacité de redondance:
Non
permet le comptage:
Oui
adapté au pesage:
Oui
adapté à la régulation de température:
Non
adapté à la régulation de soudure:
Non
adapté à la régulation de la pression:
Non
adapté à NC:
Non
adapté à la mesure du déplacement:
Oui
adapté à CNC:
Non
adapté à SSI:
Oui
adapté à la détection de valeurs incrémentales:
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues:
Oui
adapté à la régulation du débit:
Non
adapté à la mesure du débit:
Non
adapté à la commande de trajectoire:
Non
adapté à la commande de cames:
Non
adapté au sciage à la volée:
Non
adapté à la régulation multi-axes:
Oui
adapté à la régulation mono-axe:
Oui
adapté au positionnement multi-axes:
Oui
adapté au positionnement mono-axe:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
38 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
160 mm






