Schneider Electric - Module 8 entrées ANA rapides non isolées - BMXAMI0800

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3595864081557

Réf. Sonepar

01887408155

Réf. Fournisseur

BMXAMI0800

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

fiche

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Oui

matériel associé (Ex ib):

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

32 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

150 mm

Modicon X80 - module 8 entrées ANA rapides non isolées - raccordement électrique : 28 voies, 1 connecteur - niveau d'entrée haut - conversion analogique/numérique : 16 bits, résolution entrées analogiques : 15 bits + signe

Les Atouts de l'article:

Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées analogiques dispose de 8 entrées avec une résolution d'entrée de 15 bits + signe. Il s'agit d'un module d'entrée analogique avec une consommation électrique de 1,04W à 24V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il n'y a pas d'isolement entre les canaux. Il est fourni avec un connecteur à 28 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,165 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).



Quelques mots du fabricant :

  • Modularité et évolutivité
  • Robustesse et fiabilité
  • Sécurité commune
  • Protection IP20 pour les environnements les plus difficiles
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C