Schneider Electric - Module 8 entrées HART isolées - BMEAHI0812

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480692314

Réf. Sonepar

01887069231

Réf. Fournisseur

BMEAHI0812

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

29 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

160 mm

Modicon X80 - module 8 entrées HART isolées - IP20 - raccordement élec : 20 voies bornier, Telefast - accessoires : processeur BMEP58, bornier, BMXCPS4002, ABE7CPA31, fond de panier BMEXBP, ABE7CPA02, ABE7CPA03, module de tête BMECRA31210

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le BMEAHI0812 fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le module X80 BMEAHI0812 est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts



Quelques mots du fabricant :

  • Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
  • Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
  • Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
  • Cybersécurité