Schneider Electric - Module convertisseur fibre Monomode / Cuivre RJ45 2 voies 100Mo/s - verni - BMXNRP0201C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 4

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481258229

Réf. Sonepar

01887125822

Réf. Fournisseur

BMXNRP0201C

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur:

110 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

120 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon X80 - module convertisseur fibre monomode / cuivre RJ45 2 voies 100Mo/s - verni - répéteur fibre optique - H100mmxL32mmxP86mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module convertisseur fibre fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Il est équipé de 2 ports Ethernet RJ45 et de 2 ports Ethernet fibre optique. Grâce à un revêtement protecteur sur son circuit imprimé, il peut être utilisé dans des environnements difficiles avec une plage de température comprise entre -25°C et +60°C/-13°F à 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Son degré de protection est IP20. Il est gris. Ce produit répond aux besoins de nos clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM et EAC et est certifié pour les applications de production d'électricité, de la marine marchande, des chemins de fer et des zones dangereuses. Le produit doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis. Modicon X80 offre des modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.