Schneider Electric - Module convertisseur fibre Multimode / Cuivre RJ45 2 voies 100Mo/s - verni - BMXNRP0200C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480927843
Réf. Sonepar
01887092784
Réf. Fournisseur
BMXNRP0200C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
autre
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
largeur:
110 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module convertisseur fibre fait partie de la gamme Modicon X80, une offre d'entrée/sortie commune pour Modicon M340 et Modicon M580. Il est équipé de 2 ports Ethernet RJ45 et de 2 ports Ethernet fibre optique. Grâce à un revêtement protecteur sur son circuit imprimé, il peut être utilisé dans des environnements difficiles avec une plage de température comprise entre -25°C et +60°C/-13°F à 140°F. Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts des pièces de rechange, de maintenance et de formation. Son degré de protection est IP20. Il est gris. Ce produit répond aux besoins de nos clients en matière d'infrastructure intelligente, d'eau et d'eaux usées, de biens de consommation emballés, d'exploitation minière de métaux, de centres de données et de production d'électricité. Ce produit est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM et EAC et est certifié pour les applications de production d'électricité, de la marine marchande, des chemins de fer et des zones dangereuses. Le produit doit être installé sur le rack et fixé avec 2 vis. Modicon X80 offre des modules compatibles pour réduire les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange et une formation unique pour différents contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Modicon X80 fournit un environnement unique pour le déploiement de modules d'E/S dans les architectures d'automatisation en réduisant les coûts de stock de pièces de rechange, de maintenance et de formation.