Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Module de commutation Kit 3 pôles pour TeSys G265-330 - LA9G3RA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Module de commutation Kit 3 pôles pour TeSys G265-330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481916747

Réf. Sonepar

01887191674

Réf. Fournisseur

LA9G3RA

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

TeSys G - module de commutation Kit 3 pôles pour TeSys G265-330 - altitude de fonctionnement : 3000m sans déclassement, 5000m avec facteur de réduction - raccordement par boulonnage

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des modules de commutation pour contacteur TeSys Giga 265-330. Il est utilisé pour les circuits électriques à 3 pôles. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur. Les modules de commutation peuvent être remplacés rapidement et facilement, grâce à leur conception plug-and-play. Il peut couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service