Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Module de diagnostic à distance pour l'usure des contacts du TeSys G-NO - LA9GRD10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Module de diagnostic à distance pour l'usure des contacts du TeSys G-NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481047922

Réf. Sonepar

01887104792

Réf. Fournisseur

LA9GRD10

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys F - module de diagnostic à distance pour l'usure des contacts du TeSys G-NO - H91,5mmxL30mmxP50mm - pas de raccordement : 5,08mm - IP20 - altitude de fonctionnement : 3000m sans déclassement, 5000m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des modules de diagnostic d'usure à distance pour contacteur TeSys Giga. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Ils fournissent un contact 1NO pour une surveillance à distance continue de l'usure des contacts par un algorithme de vitesse d'ouverture du contacteur. Il pourrait être préférable d'optimiser la maintenance en vous permettant de remplacer les contacts uniquement lorsque cela est nécessaire. Ils peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonction avancée de diagnostic d'usure des contacts locaux et distants pour la maintenance prédictive
  • Appareil en option facile à assembler sans vis pour afficher l'état d'alarme d'usure des contacts à distance
  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service