Schneider Electric - module de protection MODULE LOG. INTERFACE USB - SR2CBL06

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - module de protection MODULE LOG. INTERFACE USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1.8 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 6

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389110704020

Réf. Sonepar

00002070402

Réf. Fournisseur

SR2CBL06

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

1.8 m

nombre de pôles raccordement 1:

6

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

nombre de pôles raccordement 2:

6

finition raccordement 2:

prise (mâle)