Schneider Electric - Module TM3 Bus Coupleur Serial Line Module IP20 E/S Distribuées Opti - TM3BCSL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • taux de transmission - 115.2 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489811051

Réf. Sonepar

01887981105

Réf. Fournisseur

TM3BCSL

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

taux de transmission:

115.2 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

27 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

70 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

19.2 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon TM - module TM3 - pour module coupleur de bus Serial Line - module E/S distribuées Opti - H96,5mmxL27mmxP70mm - connecteur : RJ45 2 liaison série connexion en série isolé, port USB Mini-B - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de Modicon TM3, une gamme de modules d'extension d'E/S pour les automates Modicon. Il s'agit d'un coupleur de bus pour la liaison série Modbus. Il dispose de 2 RJ45 isolés pour se connecter au bus de ligne série. Il permet à l'API de gérer la distribution jusqu'à 448E/S numériques et 112E/S analogiques via une ligne série Modbus. Le taux d'échange de données est compris entre 1,2kbits/s et 112,2kbits/s. Il fonctionne via une alimentation externe 24VDC. Il est classé IP20. Il gère la communication par ligne série lors de l'utilisation de modules d'extension avec un contrôleur dans une architecture distribuée. Il est certifié par ce, cULus, EAC, RCM, UKCA et EU RO Mutual Recognition. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M262/M241/M251/M221 et est configurable avec le logiciel EcoStruxure machine expert. Il est monté sur un rail DIN symétrique, ou avec un kit spécifique pour montage sur plaque ou panneau. Le système d'E/S Modicon TM3 est spécialement développé pour offrir une extension flexible et personnalisable des terminaux d'E/S dans tous les contrôleurs. De la conception et du développement à la mise en service et à la maintenance, EcoStruxure Machine Expert est une solution complète de construction de machines.