Schneider Electric - Modulo - boite de dérivation à sceller 135x135x47mm - ENN04513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
profondeur - 47...47 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3295150045132
Réf. Sonepar
00020004513
Réf. Fournisseur
ENN04513
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
carré
profondeur:
47...47 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
135 mm
largeur:
135 mm
profondeur intérieure:
45 mm
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
0
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
autre
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
La gamme Modulo Multifix de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui se configurent entre elles en double ou en triple, y compris avec des profondeurs différentes, pour une grande facilité d'installation La mise en place de ces boitiers d'appareils est simple, pour optimiser votre temps de travail Ce boitier de distribution mesure 135x135X47 mm Il convient aux supports en brique Prêt à encastrer, ce boitier électrique permet l'union de câbles électriques aux appareils utilisés En toute sécurité, il vous permettra d'ajouter des prises électriques ou de mettre en place un circuit d'éclairage complémentaire Cette boîte de dérivation à sceller bleue RAL 5015 a une profondeur de 47 mm et est livrée avec un couvercle blanc Ce dispositif vous permet de ne pas transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement, pour plus de praticité