Schneider Electric - Moteur 0..10V avec recopie + câble de 10m VP228E/VP229E - MP130-24MP-10M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur 0..10V avec recopie + câble de 10m VP228E/VP229E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 5 mm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552014161

Réf. Sonepar

01887201416

Réf. Fournisseur

MP130-24MP-10M

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

5 mm

indice de protection (IP):

IP42

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

0.4 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

10 m

transmission:

magnétique

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Non

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

130 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

1.5 VA

humidité relative tolérée:

0...80 %

température ambiante:

-40...70 °C

hauteur:

55 mm

largeur:

121 mm

profondeur:

50 mm

antidéflagration:

Non