Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 3,6NM IP54 1100W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH1001P07F2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 1.3 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485195834
Réf. Sonepar
01887519583
Réf. Fournisseur
BMH1001P07F2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
1.3 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
6000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
1.9 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement pour machines de 0,15kW à 7kW. Le servomoteur 10 pôles offre un moment d'inertie moyen avec une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, un arbre lisse et un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur SinCos Hiperface® (32768 points/tour x 4096 tours) pour la transmission automatique des données du servomoteur vers le servovariateur. Le servomoteur BMH est un moteur à inertie moyenne, il est particulièrement adapté aux applications à fortes charges et permet un meilleur réglage du mouvement. Ce servomoteur synchrone dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 3,15A et une puissance continue de 1,76W. Les dimensions de l'arbre sont de 19mm (diamètre) x 40mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP54. Les dimensions du collier de centrage sont de 3,5mm (profondeur) x 95mm (diamètre) avec un diamètre de cercle de 115mm du trou de montage. Ce produit est compatible avec les servovariateurs Lexium 32. Il se monte sur bride standard international de 100mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. L'encodeur donne la position absolue du moteur afin que les flux soient synchronisés et envoie les données du servomoteur, pour une identification automatique du moteur au démarrage du servomoteur. Il dispose d'un stator triphasé et d'aimants néodyme fer bore (NdFeB). Il est noir (RAL 9005). La bride de montage axiale dispose de 4 points. Les câbles et connecteurs sont à commander séparément.


