Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN - BMH1002P12F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP54 1700W CLAV. ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485196008

Réf. Sonepar

01887519600

Réf. Fournisseur

BMH1002P12F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.6 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

3.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 6.2Nm LXM32.D18N4 6A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - avec clavette - bride 100mm - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Le servomoteur à 10 pôles présente une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min et une extrémité d'arbre clavetée avec frein de maintien. Il est équipé d'un retour multi-tours SinCos Hiperface® avec une résolution de retour de vitesse de 1,31,072 points/tour x 4096 tours. Sa tension d'alimentation nominale est de 480V, son courant de décrochage continu de 5,04A et sa puissance continue de 2,36W. Les dimensions de l'arbre sont de 19mm (diamètre) x 4mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Il mesure 202,3mm de long et les dimensions du collier de centrage sont de 3,5mm (profondeur) x 95mm (diamètre) avec un trou de montage de 115mm. Cette gamme est compatible avec les servovariateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32, D18N4 de 400V à 480V triphasé. Il prend en charge un montage à bride standard international de 100mm avec un système de refroidissement par convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs offrant une combinaison variateur/moteur avec exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servomoteurs Lexium 32 comprend quatre modèles de servomoteurs d'une puissance nominale de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs séries BMH et BSH.



Quelques mots du fabricant :

  • Hautes performances et design compact
  • Ingénierie, installation et mise en service simplifiées
  • Sécurité intégrée
  • Avec clavette en bout