Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP65 1700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN - BMH1002P22F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP65 1700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485196015

Réf. Sonepar

01887519601

Réf. Fournisseur

BMH1002P22F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.6 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

3.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 6.2Nm LXM32.D18N4 6A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 131072pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 100mm - IP65 | IP67 avec kit

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs et de servomoteurs. Ce servomoteur est doté d'une vitesse mécanique maximale de 6 000tr/min, d'une extrémité d'arbre non taraudée et d'un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur multitours de type SinCos Hiperface. Il dispose de 2 connecteurs rotatifs à angle droit dédiés aux câbles d'alimentation et d'encodeur. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 5,04 A, une puissance continue de 2,36 W et un couple de décrochage continu de 6,2 Nm. L'extrémité de l'arbre est classée IP65 et IP67 avec un kit IP67. La taille de la bride du moteur est de 100mm, fixée par 4 trous de 9mm. Le diamètre du cercle des trous de montage est de 115mm. Il pèse 6,4kg. Ce servomoteur est destiné aux variateurs Lexium 32. Il est certifié par UL. Il est compatible avec les servomoteurs LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4 et LXM32CD18N4. Son support de montage est une bride aux normes internationales. La gamme Lexium 32 combine des servovariateurs et des moteurs pour fournir la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées au juste prix. Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie des machines, de l'ingénierie à la maintenance.