Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP65 1700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH1002P27F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 100MM IEC 6,2NM IP65 1700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 1.6 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 6000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485196329

Réf. Sonepar

01887519632

Réf. Fournisseur

BMH1002P27F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

1.6 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

6000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

3.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 6.2Nm LXM32.D18N4 6A 480V tri - 6000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 32768pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 100mm - IP65 | IP67 avec kit

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servovariateurs de mouvement et de servomoteurs. Ce servomoteur dispose d'une vitesse mécanique maximale de 6000 tr/min, une extrémité d'arbre lisse et un frein de maintien. Il est équipé d'un codeur monotour de type SinCos Hiperface. Il est équipé de deux connecteurs à angle droit rotatifs dédiés aux câbles d'alimentation et de codeur. Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant de décrochage continu de 5,04A, une puissance continue de 2,36W et un couple de décrochage continu de 6,2Nm. Son degré de protection est IP54. Ce servomoteur est conçu pour les variateurs du Lexium 32. Il est certifié par UL. Il est compatible avec les servovariateurs LXM32AD18N4, LXM32SD18N4, LXM32MD18N4 et LXM32CD18N4. Son support de montage est une bride standard internationale. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. Lexium 32 simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance.



Quelques mots du fabricant :

  • Une gamme de variateurs et de moteurs offrant puissance, performance et fonctionnalités adaptées
  • Simplifie tous les aspects du cycle de vie de la machine, de l'ingénierie à la maintenance
  • La bande passante de vitesse 1 600 Hz fournit une réponse exceptionnelle
  • Installation et maintenance rapides avec connecteurs amovibles à code couleur