Schneider Electric - Moteur 230V 20Nm signal 3pts-TOR pour registre - 8751021000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
couple - 20 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489659271
Réf. Sonepar
01887508811
Réf. Fournisseur
8751021000
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
trois points
couple:
20 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
2 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NO / NC (dépend du montage)
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Oui
course à réglage automatique:
Oui
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
6 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-30...50 °C
hauteur:
79 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
65 mm
antidéflagration:
Oui



