Schneider Electric - Moteur 230V 5Nm signal 3pts-TOR avec fin de course pour registre - 8751003000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • couple - 5 Nm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489659202

Réf. Sonepar

01887508783

Réf. Fournisseur

8751003000

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

trois points

couple:

5 Nm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Non

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

1.5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1 m

transmission:

avec engrenages

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

NO / NC (dépend du montage)

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

150 s

contact de commutation hors tension:

Oui

course à réglage automatique:

Oui

angle de rotation max.:

95 °

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

2

énergie élec. max. accumulée:

3.5 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

-30...50 °C

hauteur:

68 mm

largeur:

114 mm

profondeur:

47 mm

antidéflagration:

Oui