Schneider Electric - Moteur 230V signal 3pts pour vanne VZ219-319-419 - 8455003000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - autre

  • longueur de course - 6.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489618667

Réf. Sonepar

01887525175

Réf. Fournisseur

8455003000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de commande:

autre

longueur de course:

6.5 mm

indice de protection (IP):

IP43

matériau du boîtier/corps:

plastique

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

230 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

5 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Oui

régulation split range:

Non

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

transmission:

magnétique

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

type de fonction de sécurité:

autre

principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:

autre

reconnaissance automatique de course:

Oui

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Non

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

1

plage de fonctionnement réglable:

Oui

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

100 s

contact de commutation hors tension:

Non

force de réglage:

200 N

course à réglage automatique:

Oui

avec fonction de sûreté:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

1.2 VA

humidité relative tolérée:

5...95 %

température ambiante:

-5...55 °C

hauteur:

80 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

76.5 mm

antidéflagration:

Non