Schneider Electric - Moteur 24V 226Nm signa 3pts-TOR pour vanne papion VF209 DN200 et VF299 DN250 - MF200-24F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Moteur 24V 226Nm signa 3pts-TOR pour vanne papion VF209 DN200 et VF299 DN250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - 0-10 V

  • couple - 226 Nm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

634558526790

Réf. Sonepar

01887852679

Réf. Fournisseur

MF200-24F

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

0-10 V

couple:

226 Nm

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Non

tension du secteur:

24 V CA

consommation d'énergie en fonctionnement:

48 W

consommation d'énergie au repos:

5 W

modèle:

tournant

type de régulation on/off:

Oui

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

raccordement à la vanne:

autre

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

0-10 V

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Non

commande manuelle:

Oui

durée de fonctionnement:

60 s

contact de commutation hors tension:

Non

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

4

énergie élec. max. accumulée:

120 VA

humidité relative tolérée:

0...95 %

température ambiante:

-29...65 °C

hauteur:

360 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

165 mm

antidéflagration:

Non