Schneider Electric - Moteur 24V/230V 10Nm signal TOR avec ressort de rappel + fin de course registre - MD10SR-TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - deux point
couple - 10 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489660314
Réf. Sonepar
01887526679
Réf. Fournisseur
MD10SR-TS
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
deux point
couple:
10 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
6 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
ressort
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
2 à 10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
75 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
9.5 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-40...80 °C
hauteur:
110 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
93 mm
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet actionneur compact à ressort de rappel permet le fonctionnement de registres de ventilation jusqu'à 2m² dans les installations techniques des bâtiments. Il dispose d'un signal de commande marche/arrêt. Son indice de protection est IP54.
Quelques mots du fabricant :
- Actionneur d'amortisseur avec ressort de rappel mécanique compact
- Montage universel pour fonction directionnelle à ressort de rappel
- 10Nm, ~ 2m² surface efficace de l'amortisseur
- Alimentation universelle : 24 à 230VCA, 24VCC
- Avec commutateur SPDT intégré



