Schneider Electric - Moteur 24V/230V 20Nm signal TOR avec ressort de rappel + fin de course registre - MD20SR-TS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 2 à 10 V
couple - 20 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489638139
Réf. Sonepar
01887526674
Réf. Fournisseur
MD20SR-TS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
2 à 10 V
couple:
20 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
6.5 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
magnétique
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
ressort
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
2 à 10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
75 s
contact de commutation hors tension:
Non
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
18 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-30...50 °C
hauteur:
105 mm
largeur:
128 mm
profondeur:
93 mm
antidéflagration:
Non