Schneider Electric - Moteur 24V 40Nm signa 2..10V + fin de course pour registre - MD40ER-24M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - 2 à 10 V
couple - 40 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481515155
Réf. Sonepar
01887017755
Réf. Fournisseur
MD40ER-24M
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
2 à 10 V
couple:
40 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
hydraulique
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
2 à 10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Non
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
2
énergie élec. max. accumulée:
21 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-30...50 °C
hauteur:
179 mm
largeur:
116 mm
profondeur:
60 mm
antidéflagration:
Oui


