Schneider Electric - Moteur 24V 5Nm signal 3pts-TOR pour registre - 8751005000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - binaire
couple - 5 Nm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489659219
Réf. Sonepar
01887508784
Réf. Fournisseur
8751005000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de commande:
binaire
couple:
5 Nm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Non
convient pour accessoire d’air:
Oui
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
consommation d'énergie en fonctionnement:
1 W
modèle:
tournant
type de régulation on/off:
Oui
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
longueur de câble de raccordement:
1 m
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
type de fonction de sécurité:
autre
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NO / NC (dépend du montage)
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
1
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
150 s
contact de commutation hors tension:
Oui
course à réglage automatique:
Non
angle de rotation max.:
95 °
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
1.5 VA
humidité relative tolérée:
0...95 %
température ambiante:
-30...50 °C
hauteur:
69 mm
largeur:
114 mm
profondeur:
66 mm
antidéflagration:
Non