Schneider Electric - Moteur 24V muti-signa (tige basse vanne fermée) pour VP221F DN125 à 150 - MP2000-SRD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - autre
longueur de course - 50 mm
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552014246
Réf. Sonepar
01887201424
Réf. Fournisseur
MP2000-SRD
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
autre
longueur de course:
50 mm
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V c. a./c. c.
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Oui
régulation split range:
Non
raccordement à la vanne:
autre
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Oui
type de fonction de sécurité:
ressort
principe de fonctionnement de la fonction de sécurité:
NC normalement fermé
reconnaissance automatique de course:
Oui
signal d'état réglable:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
signal d'état:
0-10 V
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Oui
avec indicateur de position mécanique:
Oui
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
120 s
contact de commutation hors tension:
Non
force de réglage:
2000 N
course à réglage automatique:
Oui
avec fonction de sûreté:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
énergie élec. max. accumulée:
15 VA
humidité relative tolérée:
5...95 %
température ambiante:
-40...70 °C
hauteur:
418 mm
largeur:
208 mm
profondeur:
186 mm
antidéflagration:
Non



