Schneider Electric - Moteur 3points 230V avec accouplement pour vanne MZX-VZX-VEU-MEU-FEU - MZ300S-230F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
longueur de course - 16 mm
température ambiante - -5...55 °C
tension du secteur - 230 V CA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481332134
Réf. Sonepar
01887133213
Réf. Fournisseur
MZ300S-230F
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
longueur de course:
16 mm
température ambiante:
-5...55 °C
tension du secteur:
230 V CA
signal de commande:
autre
reconnaissance automatique de course:
Non
protégé contre les surtensions:
Oui
contacts auxiliaires:
Non
avec contacts finaux:
Non
avec indicateur:
Non
commande manuelle:
Non
longueur du câble:
1.5 m
course à réglage automatique:
Non
couleur:
autre
puissance nominale:
16.2 VA
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
141 mm
largeur:
121 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
42 mm
avec adaptateur pour valve:
Non



