Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 1,4NM IP54 400W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH0701P07F2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485193489
Réf. Sonepar
01887519348
Réf. Fournisseur
BMH0701P07F2A
Marque
Schneider Electric
modèle:
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.35 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
8000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.5 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP54
nombre de pôles:
10
type de construction:
autre
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
autre
cycle de sollicitation:
autre
taille de cadre conformément à IEC:
0 mm
efficacité à pleine charge:
0 %
couple de rotation nominal:
1.1 Nm
rapport de courant de démarrage:
0
rapport de couple au démarrage:
0
rapport de couple de décrochage:
0
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
tension de chauffage anti-condensation:
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation:
0 W
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...20 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
autre
finition du bout d'arbre:
autre
isolation à imprégnation globale:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Ce servomoteur 10 pôles dispose d'une vitesse mécanique maximale de 8000 tr/min et d'une extrémité d'arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d'un retour multitour SinCos Hiperface® avec une résolution de 32 768 points/tour x 4 096 tours. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant continu à l'arrêt de 1,78A et une puissance continue de 1,05W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.U60N4 à 400V à 480V triphasé et LXM32.D12N4 à 400V à 480V triphasé. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servocommandes 32 inclut quatre servocommandes avec des puissances nominales de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs BMH et BSH.
Quelques mots du fabricant :
- Hautes performances et design compact
- Ingénierie, installation et mise en service simplifiées
- Sécurité intégrée
- Avec clavette lisse en bout


