Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN - BMH0702P07F2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MOTEUR 70MM IEC 2,5NM IP54 700W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.16 CONN.ANG. FREIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.7 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485193953

Réf. Sonepar

01887519395

Réf. Fournisseur

BMH0702P07F2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.7 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP54

nombre de pôles:

10

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

0 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

2.2 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...20 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Lexium 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 2.5Nm LXM32.D12N4 3A 480V tri - 8000tr/mn - connecteurs orient. 90° - codeur SinCos multi - 32768pts/tr x 4096trs - arbre lisse - bride 70mm - IP54

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium 32, une offre de servomoteurs de 0,15kW à 11kW. Ce servomoteur 10 pôles dispose d'une vitesse mécanique maximale de 8000 tr/min et d'une extrémité d'arbre lisse avec frein de maintien. Il est équipé d'un retour multitour SinCos Hiperface® avec une résolution de 32 768 points/tour x 4 096 tours. Il s'agit d'un servomoteur avec une tension d'alimentation nominale de 480V, un courant continu à l'arrêt de 2,94A et une puissance continue de 1,51W. Les dimensions de l'arbre sont de 11mm (diamètre) x 23mm (longueur). Il est équipé de connecteurs rotatifs à angle droit pour la connexion électrique. Son indice de protection est IP54. Cette gamme est compatible avec les servo variateurs Lexium 32. Ce produit est compatible avec LXM32.U60N4 à 400V à 480V triphasé et LXM32.D12N4 à 400V à 480V triphasé. Il prend en charge le montage sur bride standard international de 70mm avec un système de refroidissement à convection naturelle. Lexium 32 est une gamme de servovariateurs qui offre une combinaison de variateurs et de moteurs offrant exactement la puissance, les performances et les fonctionnalités appropriées. La gamme de servocommandes 32 inclut quatre servocommandes avec des puissances nominales de 0,15kW à 11kW et les gammes de servomoteurs BMH et BSH.



Quelques mots du fabricant :

  • Hautes performances et design compact
  • Ingénierie, installation et mise en service simplifiées
  • Sécurité intégrée
  • Avec clavette lisse en bout