Schneider Electric - Moteur de vanne M22B (2200N-24V-S2-3pts) - 8900108000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de commande - trois points
longueur de course - 50 mm
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - autre
convient pour vanne d’arrêt - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480935565
Réf. Sonepar
00002093556
Réf. Fournisseur
8900108000
Marque
Schneider Electric
signal de commande:
trois points
longueur de course:
50 mm
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
autre
convient pour vanne d’arrêt:
Oui
convient pour accessoire d’air:
Non
tension du secteur:
24 V CA
modèle:
linéaire
type de régulation on/off:
Non
modulation du type de régulation:
Non
régulation split range:
Non
transmission:
avec engrenages
raccordement à la vanne:
sans
avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:
Non
avec retour à la tension zéro:
Non
hors tension fermé:
Non
reconnaissance automatique de course:
Non
signal d'état réglable:
Non
contacts auxiliaires:
Oui
signal d'état:
sans
contacts auxiliaires en option:
Non
contact de fin de course:
sans
plage de fonctionnement réglable:
Non
avec indicateur de position mécanique:
Non
commande manuelle:
Oui
durée de fonctionnement:
132 s
contact de commutation hors tension:
Oui
force de réglage:
2200 N
course à réglage automatique:
Non
avec fonction de sûreté:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
énergie élec. max. accumulée:
12 VA
humidité relative tolérée:
0...90 %
température ambiante:
-20...70 °C
hauteur:
520 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
150 mm
antidéflagration:
Non



